品番 : EA617CC-11A
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 45/49/32/5TXKN |
---|---|---|---|
<セット内容> | 37点 | 差込角 | 3/8” |
ソケット | (12角)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、 (TORX)E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14 |
Hexビットソケット | 4・5・6・7・8・10mm |
TORXビットソケット | T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 | ラチェットハンドル | 193mm |
T型スライドハンドル | 165mm | エクステンションバー | 76mm・240mm |
ユニバーサルジョイント | |||
ケースサイズ | 413×250×57㎜ | 総重量 | 3078g |
37pcsの3/8”DRソケットレンチセット。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
121,700 円(税抜)/ 133,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/26 01:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0400ページ |