詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CC-12A

品名 : 3/8"DR トルクスレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 45TX/49TX/15/5KN
差込角 3/8”
<セット内容20点>
ソケット E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14 TORXビットソケット T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
ラチェットハンドル 193mm T型スライドハンドル 165mm
エクステンションバー 125・240mm
ユニバーサルジョイント
ケースサイズ 413×230×57㎜ 総重量 1963g
20pcsの3/8”DRソケットレンチセット。
追加説明
カタログ価格

41,700 (税抜)/ 45,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 23:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0384ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top