品番 : EA617CC-17
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 45/11/4KN |
|---|---|---|---|
| ラチェットハンドル | 193mm | 差込角 | 3/8” |
| エクステンションバー | 76・240mm | ||
| ユニバーサルジョイント | |||
| 重量(g) | 1434 | ケースサイズ(mm) | 322×134×57 |
| ソケット(12角) | 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm | ||
| 15pcsの3/8”DRソケットレンチセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,700 円(税抜)/ 68,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0385ページ | ||||
