品番 : EA617CC-1A
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 45/14/5IQRKN |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 19点 | 差込角 | 3/8” |
| ソケット(12角) | 8・9・10・11・12・13・14・15・ 16・17・18・19・21・22mm |
ラチェットハンドル | 193mm |
| エクステンションバー | 76mm・240mm | T型スライドハンドル | 165mm |
| ユニバーサルジョイント | |||
| ケースサイズ | 322×134×57㎜ | 総重量 | 1856g |
| 19pcsの3/8”DRソケットレンチセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,300 円(税抜)/ 87,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/18 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0384ページ | ||||
