品番 : EA617CC-50
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12714 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 14点 | 差込角 | 3/8”(9.5mm) |
| ソケット(6角) | 8・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm |
エクステンションバー | 75mm・150mm |
| ラチェットハンドル | 202mm | ||
| ユニバーサルジョイント | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ミラー仕上げ | |||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプのソケットを採用 | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,750 円(税抜)/ 8,525 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/06 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0421ページ | ||||
