詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CC-51

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12719
<セット内容> 19点 差込角 3/8”(9.5mm)
ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・20・21・22mm エクステンションバー 75mm・150mm・300mm
ラチェットハンドル 202mm スピンナーハンドル 200mm
ユニバーサルジョイント
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
ミラー仕上げ
6ポイントソケット
ケース入り
追加説明
カタログ価格

12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/06 07:20現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0421ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top