詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CC-52

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12723
<セット内容> 22点 差込角 3/8”
ソケット(6角) 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22mm ディープソケット(6角) 10・12・13・14・15・17・19mm
ラチェットハンドル 202mm エクステンションバー 75mm・150mm
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
ケース入り
ミラー仕上げ
追加説明
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/15 01:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0421ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top