品番 : EA617CC-53
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12835 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 35点 | 差込角 | 3/8” |
| トルクスソケット | E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18・20 | トルクスビットソケット | T10・15・20・25・27・30・40・45・50・55・60 |
| トルクスイジリ止めビット | T10・15・20・25・27・30・40 | ビットアダプター | 1/4”hex×3/8”sq |
| トルクスレンチ | E6×E8・E10×E12・E14×E18・E20×E24 | レンチ全長 | 112~224mm |
| E型・T型両方に対応するヘクスローブのソケットセット | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 07:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0421ページ | ||||
