品番 : EA617CC-54
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12733 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 33点 | 差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| ソケット及びディープソケット(6角) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm | ラチェットハンドル | 202mm |
| スピンナーハンドル | 200mm | エクステンションバー | 75・150mm |
| ケースサイズ | 380×240×55mm | 総重量 | 3.76kg |
| ユニバーサルジョイント | |||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/15 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0421ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
