品番 : EA617CC-59
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12844 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 44点 | 差込角 | 3/8” |
| ソケット及びディープソケット(6角) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”(13/16”はディープソケットのみ) | エクステンションバー | 75・150mm |
| ラチェットハンドル | 202mm | スピンナーハンドル | 200mm |
| ユニバーサルジョイント | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/06 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0421ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
