品番 : EA617CC-60
品名 : 3/8"DR[19個組] ショートソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12134 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 19点 | 差込角 | 3/8” |
| ソケット(6角) | 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm | ラチェットハンドル | 195mm |
| エクステンションバー | 75・150mm | ソケットアダプター | 凹1/2”×凸3/8” |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量(g) | 1680 |
| ケースサイズ | 300(W)×180(D)×55(H)mm | ||
| ユニバーサルジョイント | |||
| ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 | |||
| 6ポイント | |||
| ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 141 (2026/11/06 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0421ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
