品番 : EA617CD-251
品名 : 205mm ラチェットハンドル(貫通式)
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 20633 |
---|---|---|---|
貫通式ソケット専用 | |||
全長 | 205mm | ラチェットギア数 | 72 |
ギア数 | 72歯 | 送り角 | 5° |
各部サイズ | ●全長L(mm):205●ヘッド部厚み(A;mm):11.5●ヘッド部幅(D;mm):34.2●ヘッド部厚み(C;mm):14.3●送り角(°):5 | ||
貫通式の為、ディープソケット不要で送り角は僅か5° | |||
奥まで差込むと薄型ヘッド仕様となり、狭所での作業に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 00:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0436ページ |