品番 : EA617CJ-1
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11724 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 24点 | 差込角 | 1/4”(6.35㎜) |
| ソケット | 4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm | ディープソケット | 6・7・8・9・10・11・12・13mm |
| ラチェットハンドル | 142mm | ドライバーハンドル | 150mm |
| エキステンションバー | 75・150mm | ケースサイズ | 190×310×45(H)mm |
| 総重量 | 1.34kg | ||
| ユニバーサルジョイント | |||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,850 円(税抜)/ 10,835 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/06 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0419ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
