詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CJ-10

品名 : 1/4"DR ギアレンチドライバーセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 28273
22個組
差込角 1/4”
ソケット8・10・12・13・14mm・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16”
1/4”アダプター
マイクロドライバー
1/4HEXプラスビット#1・2・3
1/4HEX六角ビット3・4・5・6mm
1/4HEXマイナスビット4×0.8・5.5×1.0・6.5×1.2mm
ギアレンチ 130mm(5/16”Hex×1/4”Hex) ソケットアダプター 22mm(5/16”Hex×1/4”sq)
ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。
簡単な作業はこれ1セットで対応可能。
オートバイの車載工具にもオススメです。
マイクロドライバーは60ギアを採用し、狭い場所での作業に重宝します。
手回し用ダイヤル付。
ギアレンチは15°タイプ、左右切換式。
アダプターと併用すれば、ソケットも使用可能。様々な用途にお使い頂けます。
ケース付き
ケースサイズ 95×145×35(H)mm 総重量 400g
追加説明
カタログ価格

6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/06 07:15現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0419ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

形状画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top