品番 : EA617CJ-2
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11738 |
|---|---|---|---|
| 38個組 | |||
| 差込角 | 1/4” | ソケット | 3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm |
| 1/4″HEXプラスビット | #1・2、 | 1/4″HEXマイナスビット | 4・5.5・6.5mm |
| 1/4″HEXヘキサゴンビット | 3・4・5・6・8・10mm | 1/4″HEXヘクスローブビット | T10・15・20・25・30・40 |
| 1/4″HEXポジドライブビット | PZ1・2 | ラチェットハンドル | 142mm |
| ドライバーハンドル | 150mm | エキステンションバー | 100mm |
| ビットアダプター | 1/4″ | ||
| ユニバーサルジョイント | |||
| ケース付き | |||
| ケースサイズ | 135×195×38(H)mm | 総重量 | 920g |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/11/08 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0419ページ | ||||
