品番 : EA617CJ-20
品名 : 1/4"DR ビット・ソケットセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 22036 |
---|---|---|---|
ソケット(12角) | 4・5・6・8・10・12mm | (+)ビット | #0・#1・#2・#2・#3 |
(-)ビット | 2・3・4・5・6mm | ビット全長 | 25mm |
ラチェットハンドル | 100mm | ビットアダプター | 50mm(六角シャンク:1/4”) |
ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm) | 124×83×38mm | ||
携帯に便利なビット&ソケットセット | |||
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 13:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |