詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CJ-21

品名 : 1/4"DR[31個組] ショートソケットレンチセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11121
<セット内容> 31点 差込角 1/4”
ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm ラチェットハンドル 130mm
エクステンションバー 100mm スピンナーハンドル 120mm
ビットアダプター 1/4”sq×1/4”hex (+)ビット #1・#2
(-)ビット 4・6.5mm ポジドライブビット PZ#1・PZ#2
Hexビット 3・4・5・6mm ヘクスローブビット T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
材質 クロムバナジウム鋼 ケースサイズ 187(W)×113(D)×42(H)mm
重量(g) 707
6ポイント
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
追加説明
カタログ価格

6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 251

(2026/11/06 07:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0419ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top