詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CJ-4

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット(インチ)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11621
ソケット(6角) 3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2” ディープソケット(6角) 1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”
差込角 1/4”(6.35㎜) ラチェットハンドル 75・750mm
エクステンションバー 75・750mm ドライバーハンドル ドライバーハンドル…75・150mm
ユニバーサルジョイント ユニバーサルジョイント…75・150mm
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 07:41現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0419ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top