品番 : EA617CJ-8
品名 : 1/4"DR [INHEX]ソケットセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 28275 |
|---|---|---|---|
| セット内容25点 | |||
| 差込角 | 1/4” | ビット六角軸 | 1/4” |
| ソケット(6角) | 8・10・12・13・14mm | (+)ビット | #1・#2・#3 |
| (-)ビット | 4×0.8・5.5×1・6.5×1.2mm | Hexビット | 3・4・5・6・7・8mm |
| TORXビット | T10・15・20・25・30・40 | ソケットアダプター | オス1/4”×メス3/8”(sq) |
| ビットアダプター | オス10mm×メス1/4”(Hex) | ||
| ケースには携帯に便利なベルトクリップ付 | |||
| 1/4”DRのラチェットハンドルにて使用しますが3/8”変換アダプターが入りで、3/8”DRラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。 | |||
| 10mmのギアレンチをお持ちであれば、ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/08 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0419ページ | ||||
