品番 : EA617CJ-9
品名 : 1/4"DR スプラインソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 22038 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | ||
| <セット内容24点> | |||
| スプラインソケット | 4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm | (+)ビット | #1・#2・#3 |
| (-)ビット | 4.0・5.5・6.5mm | Hexビット | 4.0・5.0・6.0mm |
| ヘクスローブビット(イジリ止付) | T10・T15・T20 | ビットアダプター | (6角シャンク:1/4”) |
| ラチェットハンドル | 142mm | エクステンションバー | 50mm |
| スプラインソケットは6角、12角、スクエア、ヘクスローブの他、なめたボルトなどの様々なボルトに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0419ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
