詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CK-1

品名 : 1/4"DR/143mm ラチェットハンドル(ロッキング)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11532
差込角 1/4” 全長 143mm
ギア数 45 送り角 8°
左右切替式
ロッキング式
ミラー仕上げ
プッシュボタン付きスタンダードタイプ
各部サイズ ●ヘッド厚み(A;mm):12●ヘッド幅(B;mm):25.5●ヘッド厚み(C;mm):25●ヘッド長(E;mm):39●全長(L;mm):142
追加説明
カタログ価格

3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0420ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top