詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CK-3

品名 : 1/4"DR/150mm スピンナーハンドル

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11511
差込角 1/4” 全長 150mm
先端外径 φ13mm
トルクをかけたい時に使用するスピンナーハンドル
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/01 03:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0420ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top