詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CK-4

品名 : 1/4"DR ジンバルラチェット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11581
ギア数 72歯 サイズ(mm) 24×φ54
左右切替式
差込角 1/4”
二重構造で角度を付けての作業に
手の平に収まり、回しやすいサイズで、送り角5°により早回しが可能
二重構造で角度をつけての作業にも
追加説明
カタログ価格

2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 161

(2026/11/06 07:08現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0420ページ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top