詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CK-500

品名 : 1/4"・3/8"・1/2"DR 3本組エクステンションバー

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 13519
差込角×全長 1/4”×150mm
3/8”×150mm
1/2”×150mm
(3本組)  
質量(g) 62・137・250
先端マグネット付
差込先端にマグネット付きでネジを落とさず、狭所や奥所で便利です。
追加説明
カタログ価格

2,920 (税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 10:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0426ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
エスコパッケージ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top