詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CK-6

品名 : 1/4"DR/150mm ドライバーハンドル

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11514
差込角 1/4” 軸長 65mm
全長 150mm
グリップエンドに1/4″の差し込み穴がついており、スライドTバー等と組み合わせることもできます。
エルゴノミクスデザインの握り易い樹脂グリップを採用。
追加説明
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0420ページ
メイン画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top