詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CW

品名 : 1/4"DR/ 4-14mm[13個組] ショートソケットセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11135
<セット内容> 13個組 差込角 1/4”
対辺(mm) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14 全長(mm) 16
重量(g) 178 材質 クロムバナジウム鋼
付属品 ホルダー
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット
6ポイント
追加説明
カタログ価格

3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 91

(2026/11/12 07:59現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0420ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top