詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DC-10

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 876TXKN
ソケット(6角) 8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm エクステンションバー 130・255mm
T型スライドハンドル 300mm TORXビットソケット T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
Hexビットソケット 5・6・8・10・12・14mm TORXソケット E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24
ラチェットハンドル 265.5mm 差込角 1/2”
ユニバーサルジョイント
ケースサイズ(mm) 481×288×82 総重量 6574g
39pcsの1/2”DRソケットレンチセット
追加説明
カタログ価格

123,000 円(税抜)/ 135,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0387ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top