品番 : EA617DC-13
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 50/54/25/6KN |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 31点 | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| ソケット(12角) | 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm | Hexビットソケット | 4・5・6・7・8・10・12・14mm |
| T型スライドハンドル | 300mm | エクステンションバー | 75・130・255mm |
| ユニバーサルジョイント | 71mm | ラチェットハンドル | 265.5mm |
| ケースサイズ | 454×253×64mm | 総重量 | 5579g |
| 31pcsの1/2”DRソケットレンチセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
128,200 円(税抜)/ 141,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0387ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
