品番 : EA617DC-16
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 50/16/6KN |
|---|---|---|---|
| ソケット(12角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm | 差込角 | 1/2” |
| ユニバーサルジョイント | |||
| ケースサイズ(mm) | 454×253×64 | T型スライドハンドル | 300mm |
| エクステンションバー | 75・130・255mm | ラチェットハンドル | 265.5mm |
| 総重量 | 4827g | ||
| 22pcsの1/2”DRソケットレンチセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,700 円(税抜)/ 110,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0387ページ | ||||
