詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DC-18

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 52/22/6KN
差込角 1/2” ラチェットハンドル 265.5mm
エクステンションバー 75・130・255mm T型スライドハンドル 300mm
ユニバーサルジョイント
ケースサイズ(mm) 454×253×64 ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm
総重量 5360g
28pcsの1/2”DRソケットレンチセット
追加説明
カタログ価格

117,300 円(税抜)/ 129,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0387ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top