品番 : EA617DC-54
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13732 |
|---|---|---|---|
| 32個組 | |||
| 差込角 | 1/2” | ソケット(6角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm |
| ディープソケット(6角) | 10・11・12・13・14・15・17・19mm | プラグソケット(6角) | 16・21mm |
| ラチェットハンドル | 245mm | エクステンションバー | 125・250mm |
| ユニバーサルジョイント | |||
| ソケットアダプター | 差込角凸1/2”×凹3/8” | ||
| ケース付き | |||
| ケースサイズ | 300×460×70mm | 総重量 | 5.54kg |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/07 12:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0423ページ | ||||
