品番 : EA617DC-56
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13618 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 18点 | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| ソケット(6角) | 3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1・1.1/16”・1.1/8”・1.1/4” | エクステンションバー | 125・250mm |
| ラチェットハンドル | 245mm | ||
| ユニバーサルジョイント | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ミラー仕上げ | |||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 00:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0423ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
