詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DC-57

品名 : 1/2"DR[21個組] ショートソケットレンチセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 13137
<セット内容> 21点 差込角 1/2”
ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm ラチェットハンドル 250mm
エクステンションバー 125・250mm ソケットアダプター 凹1/2”×凸3/8”
ケースサイズ 385(W)×245(D)×70(H)mm 重量 3.4kg
ユニバーサルジョイント
ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/06 07:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0423ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top