品番 : EA617DC-5A
品名 : 1/4"DR・1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 86TXKN |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 63点 | 差込角 | 1/4”(6.35㎜) 1/2”(12.7㎜) |
| ソケット(6角) | (1/4”)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm (1/2”)13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm |
TORXソケット | (1/4”)E4・E5・E6・E7・E8 (1/2”)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24 |
| He×ビットソケット | (1/4”)3・4・5 (1/2”)6・8・10・12・14mm |
TORXビットソケット | (1/4”)T8・T9・T10・T15・T20・T25 (1/2”)T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60 |
| ラチェットハンドル | 1/4”(117mm)・1/2”(265.5mm) | T型スライドハンドル | 1/4”(116mm)・1/2”(300mm) |
| ドライバーハンドル | 1/4”(150mm) | エクステンションバー | 1/4”(55mm・150mm)・ 1/2”(130mm・255mm) |
| ユニバーサルジョイント | 1/4”・1/2” | ケースサイズ | 481×288×82㎜ |
| 総重量 | 6734g | ||
| 異なる2サイズの差込角工具を含んだ利便性の高いセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
151,000 円(税抜)/ 166,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0387ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
