詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DC-9

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 50/22/6KN
〈セット内容〉 28点 差込角 1/2”
ソケット(12角)(mm) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32 T型スライドハンドル 300mm
エクステンションバー 75・130・255mm ユニバーサルジョイント 71mm
ラチェットハンドル 265.5mm ケースサイズ(mm) 454×253×64
総重量 5410g
28pcsの1/2”DRソケットレンチセット
追加説明
カタログ価格

115,900 円(税抜)/ 127,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 11:36現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0387ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top