詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DG-1

品名 : 3/8"DR/202mm ラチェットハンドル(ロッキング)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12532
差込角 3/8” 全長 202mm
ギア数 45歯 送り角 8°
ロッキング式
左右切替式
ミラー仕上げ
各部サイズ ●ヘッド厚み(A;mm):15●ヘッド幅(B;mm):33●ヘッド厚み(C;mm):31●ヘッド長(E;mm):52●全長(L;mm):202
追加説明
カタログ価格

4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0421ページ

代替品

EA687BR-1
  • 品番

    EA687BR-1

  • コメント

    メーカー違い

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top