詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DG-11

品名 : 3/8"DR/67mm ユニバーサルジョイント(ロッキング機能)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12545
差込角 3/8” 全長 67mm
外径 20mm
ロッキング機能付で、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。
各部サイズ ●全長(L;mm):67●ソケット外径(D;mm):20
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0421ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top