詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DG-14

品名 : 3/8"DRx60mm ユニバーサルジョイント

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12557
差込角 3/8” 全長(mm) 60
重量(g) 68
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です
先端マグネット付。入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/22 07:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0427ページ

代替品

EA687BV-1
  • 品番

    EA687BV-1

  • コメント

    メーカー異なります

ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
エスコパッケージ画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top