詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DG-3

品名 : 3/8"DR/140mm ラチェットハンドル(首振・ロッキング機能)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12531
差込角 3/8” 全長 140mm
ギア数 45歯 送り角 8°
ロッキング式
左右切換式
狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル
フレックススタビータイプ
各部サイズ ●ヘッド厚み(A;mm):15●ヘッド幅(B;mm):33●ヘッド厚み(C;mm):31●ヘッド長(E;mm):52●全長(L;mm):140
追加説明
カタログ価格

4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/06 07:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0421ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top