品番 : EA617DP
品名 : 3/8"DR/ 8-24mm[13個組] ショートソケットセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12133 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 13個組 | 差込角 | 3/8” |
| 対辺(mm) | 8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24 | 全長(mm) | 22 |
| 重量(g) | 563 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 付属品 | ホルダー | ||
| ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 | |||
| ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット | |||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 440 (2026/11/06 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
