詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DR-14

品名 : 1/2"DRx245mm ラチェットハンドル(ロッキング)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 13562
差込角 1/2”(12.7㎜) 全長 245mm
ギア数 60歯 送り角 6°
超小型ヘッドタイプ(ヘッド幅:35mm)
ロッキング式
左右切替式
追加説明
カタログ価格

4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 170

(2026/11/08 12:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0423ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top