詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DZ-301

品名 : 1/2"DRx300mm ソケットホルダ-(マグネット付/10個用)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 68265
差込角 1/2” クリップ数 10
全長(mm) 300
マグネット付
360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識
レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能
ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズです。
クリップのエッジは面取りされており手にやさしい
クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久
レールはアルミ製
※ソケットは付属しません。
追加説明
カタログ価格

2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 157

(2026/11/06 07:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0423ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ソケットは付属しません

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top