品番 : EA617EC-3
品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 14721 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 21点 | 差込角 | 3/4”(19.05㎜) |
| ソケット(6角) | 19・21・22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50mm | ラチェットハンドル | 510mm |
| エクステンションバー | 100・200・400mm | T型スライドハンドル | 450mm |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0424ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
