詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617GT

品名 : 1/2"DR/4-19mm [INHEX]ビットソケットセット

仕様

<セット内容> 15点 差込角 1/2”
(+)ビットソケット #1・#2・#3 ヘックスソケット 4・5・6・8・10・12・14・17・19mm(全長55mm)
ラチェットハンドル 250mm ヘッド幅 37.6mm
ヘッド厚 14.4mm T型スライドハンドル 250mm
エクステンションバー 75mm 総重量 2.7kg
ケース付
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,830 (税抜)/ 4,213 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 11:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0412ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top