詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617GT-103B

品名 : 1/2"DR/4-19mm/150mm Hexビットソケットセット

仕様

入組数 9 対辺 4・5・8・10・12・14・17・19mm
全長 150mm (1/2”)ラチェットハンドル 全長:250mm
送り角:6°
重量:601g
ギア数:60歯
ロッキング式
左右切替式
差込角 1/2”
クリップ数が14個あるソケットホルダー付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:12現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0406ページ
ウェブカタログ画像
※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
  • ※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
  • ソケットホルダー
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top