詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617JP-1

品名 : 3/8"DR・1/2"DR クロウフットレンチセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 46905
差込角 8~19mm:3/8”、
21~24mm:1/2”
サイズ 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
(15個組)
全長 34~59mm 総重量 1.46kg
ソケットやレンチ類の入らない奥まった場所の作業に
ブレーキ周りの整備などに最適です。
タイロッドのロックナットや配管周りにも適しています。
ケース付き
ケースサイズ 230×305×55(H)mm
追加説明
カタログ価格

9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 98

(2026/10/06 14:37現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0423ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top