詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617VR-1

品名 : 1"DRx3/4"DR 凹凸ソケットアダプター

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 866
差込角 メス:1”、オス:3/4” 全長(mm) 70
外径(mm) 43 許容トルク(N・m) 1412
重量 332g
3/4”DRのソケット等を1”DRラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター
アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。力の入れ過ぎに注意して下さい。
差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。
追加説明
カタログ価格

9,660 (税抜)/ 10,626 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/07 09:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0390ページ

代替品

EA618EC-86
  • 品番

    EA618EC-86

  • コメント

    仕様・価格をご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top