詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617WA-1

品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 55/10/6
<セット内容> 16点 差込角 3/4”(19.05㎜)
ソケット(6角) 22・24・27・30・32・34・36・41・46・50mm バーハンドル 510mm
ラチェットヘッド
165mm
スライドヘッド 61.5mm
フレキシブルヘッド 131mm エクステンションバー 200mm・400mm
追加説明
カタログ価格

177,500 円(税抜)/ 195,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 02:55現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0389ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top