詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617WA-2

品名 : 3/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 55A/16/6
差込角 3/4” ソケット(12角) 7/8”・15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-1/4”・1-5/16”・1-3/8”・1-7/16”・1-1/2”・1-5/8”・1-11/16”・1-3/4”・1-13/16”・1-7/8”・2”
ラチェットハンドル 165mm エクステンションバー 200・400mm
T型スライドハンドル 510mm
ユニバーサルジョイント
重量(g) 16750 ケースサイズ(mm) 575×220×86
22pcsの3/4”DRソケットレンチセット
追加説明
カタログ価格

235,800 円(税抜)/ 259,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 02:55現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0389ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top