詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617WR-18

品名 : 3/4"DR ラチェットアダプター

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 563
差込角 3/4”(19mm) ギア数 44歯
全長 105.5mm 外径 φ63mm
送り角 8.2° 重量 1257g
左右切替式
Tハンドルとエキステンションバーの間に装着すれば究極のT型ラチェットに変身
追加説明
カタログ価格

86,100 円(税抜)/ 94,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0389ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top